9515241800 Maschinen-Feilkloben mit Schlüssel 180mm
Entenallas für Maschine mit Schlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Kukko:109-180
Rubix:1040129
Hersteller:109-180
EAN:4027474529109

Technische Zusammenfassung
| Typ | 9515241800 maschinen-feilkloben 180mm m.schlüssel t |
|---|
Produktdetails : 9515241800 Maschinen-Feilkloben mit Schlüssel 180mm
Entenalla für Maschine
Eigenschaften: brazos de acero para herramientas de alta resistencia y aleación de cromo, con husillo intercambiable con rosca trapezoidal, guía articulada segura y muelle extensor de acero redondo imperdible. Mordazas con entalladura prismática para sujetar piezas redondas, con boca ancha así como tuerca hexagonal y manivela.
Eigenschaften: brazos de acero para herramientas de alta resistencia y aleación de cromo, con husillo intercambiable con rosca trapezoidal, guía articulada segura y muelle extensor de acero redondo imperdible. Mordazas con entalladura prismática para sujetar piezas redondas, con boca ancha así como tuerca hexagonal y manivela.
Maschinen-Feilkloben mit Schlüssel 180mm KUKKO
Maschinenfeilkloben Ausführung: Schenkel aus hochfestem, chromlegiertem Werkzeugstahl, mit auswechselbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Gelenkführung und unverlierbarer Rundstahlspreizfeder. Backen mit prismatischem Einschnitt zum Spannen runder Teile, breitem Maul sowie Sechskantmutter und Kurbel.
Maschinenfeilkloben Ausführung: Schenkel aus hochfestem, chromlegiertem Werkzeugstahl, mit auswechselbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Gelenkführung und unverlierbarer Rundstahlspreizfeder. Backen mit prismatischem Einschnitt zum Spannen runder Teile, breitem Maul sowie Sechskantmutter und Kurbel.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9515241800 maschinen-feilkloben 180mm m.schlüssel t |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std