9515242500 Maschinen-Feilkloben mit Schlüssel 250mm

Entenallas für Maschine mit Schlüssel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Kukko:109-250
Rubix:1040005
Hersteller:109-250
EAN:4027474529369
9515242500 Maschinen-Feilkloben 250mm m.Schlüssel T
Technische Zusammenfassung
Typ9515242500 maschinen-feilkloben 250mm m.schlüssel t
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9515242500 Maschinen-Feilkloben mit Schlüssel 250mm


Entenalla für Maschine

Eigenschaften: Arme aus hochfestem Werkzeugstahl und Chromlegierung, mit austauschbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Gelenkführung und verlängernder Zugfeder aus Rundstahl mit Sicherungsstift. Backen mit prismatischer Auskerbung zum Halten runder Werkstücke, mit großer Öffnung sowie Sechskantmutter und Kurbel.
Maschinen-Feilkloben mit Schlüssel 250mm KUKKO
Maschinenfeilkloben Ausführung: Schenkel aus hochfestem, chromlegiertem Werkzeugstahl, mit auswechselbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Gelenkführung und unverlierbarer Rundstahlspreizfeder. Backen mit prismatischem Einschnitt zum Spannen runder Teile, breitem Maul sowie Sechskantmutter und Kurbel.

Technische Informationen


Attribute
Typ9515242500 maschinen-feilkloben 250mm m.schlüssel t
Zolltarifcode82055980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,40 exkl. MwSt.
/ Stück
338,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std