SOLOPOL GFX 45717 L PP90120001, Kartusche

Starker Schaumhandreiniger Solopol GFXTM

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Deb Skin Care (SC Johnson):GPF3LEURO
Rubix:1628936
EAN:5010424066259
SOLOPOL GFX 45717 L PP90120001, Kartusche

Technische Zusammenfassung

Packungkartusche
Kapazität3,25 l

Dokumente

Produktdetails : SOLOPOL GFX 45717 L PP90120001, Kartusche


Reinigung für starke Verschmutzungen

• Lösemittelfrei

• 43% mehr Handwäschen im Vergleich zu herkömmlichen Grobhandreinigern

• Biologisch abbaubare Kombi-Reibemittel aus Maismehl und Olivenkernmehl

• Spender aus widerstandsfähigem Kunststoff, exakte Dosierung Anwendungsbereich: Umgang mit starken Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ruß und Schmierstoffe
3,25 L Kartusche

Technische Informationen


Attribute
Packungkartusche
Kapazität3,25 l
44,63 exkl. MwSt.
/ Stück
53,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std