Reinigende Waschung Deb Skin Care (SC Johnson) DEB-SOL250ML, Kapazität: 0.25 l
Kraftvolle Handreinigungspaste Solopol
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Deb Skin Care (SC Johnson):DEB-SOL250ML
Rubix:1679220
EAN:4016208099957
Dokumente
Produktdetails : SOLOPOL 250 ML PP90130002, Tube
Reinigung für starke Verschmutzungen
• Lösemittelfrei
• Mit natürlichem Reibemittel Astopon (Walnussschalenmehl)
• Sanfte Reinigung durch Hautschutzstoff Eucornol
• Spender aus robustem Kunststoff, exakte Dosierung, mit Verriegelung Anwendungsbereich: Starke Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ruß und Schmierstoffe
• Lösemittelfrei
• Mit natürlichem Reibemittel Astopon (Walnussschalenmehl)
• Sanfte Reinigung durch Hautschutzstoff Eucornol
• Spender aus robustem Kunststoff, exakte Dosierung, mit Verriegelung Anwendungsbereich: Starke Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ruß und Schmierstoffe
250 ml Tube
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 0,25 l |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

