DEB-HAB1L DEB HAB1L Estesol Hair und Body 1 Liter Kartusche
Estesol
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Deb Skin Care (SC Johnson):HAB1L
Rubix:1679179
EAN:5010424021289
Dokumente
Produktdetails : DEB-HAB1L DEB HAB1L Estesol Hair und Body 1 Liter Kartusche
Entwickelt für Arbeitsumgebungen reinigt das Duschgel Estesol® Hair & Body zuverlässig Öle, Fette und leichte Verschmutzungen. Es ist dezent parfümiert, vermittelt ein frisches Hautgefühl und unterstützt gleichzeitig das natürliche Gleichgewicht der Haut. Das Produkt ist für die häufige Anwendung auf Haut und Haaren geeignet.
Eigenschaften:
Das Estesol® Hair & Body Duschgel in der 1-Liter-Kartusche kombiniert wirksame Reinigungssubstanzen zur Entfernung von Staub und typischen Verschmutzungen am Arbeitsplatz. Die dem natürlichen pH-Wert der Haut angepasste Formel trägt zum Erhalt des Säureschutzmantels bei und hilft dank des enthaltenen Glycerins, ein Austrocknen der Haut zu vermeiden. Der dezente Duft „Tropenwald“ sorgt nach der Anwendung für ein angenehm frisches Gefühl. Die silikonfreie Zusammensetzung verhindert die Übertragung von Rückständen, welche Bauteile vor dem Lackieren oder Beschichten verunreinigen könnten. Das integrierte milde Konservierungsmittel reduziert das Risiko von Hautreizungen, während unabhängige dermatologische Tests eine gute Hautverträglichkeit bestätigen.
Spezifikationen:
• Marke: SC Johnson
• Referenz: HAB1L
• pH-Bereich: 4,0 bis 6,5
• Haltbarkeit: 30 Monate bei Raumtemperatur
• Format: zusammenziehbare Weichbeutel-Nachfüllung 1 L
• Kompatibler Spender: SHW1LDS
• Farbe: blau
• Duft: Tropenwald
• Form: Gel
Normen:
• Europäisches Ecolabel (IE/030/003): garantiert eine begrenzte Umweltbelastung über den gesamten Lebenszyklus des Produkts, von der Herstellung bis zur Entsorgung
• Verordnung (EG) Nr. 1223/2009: Konformität mit der europäischen Kosmetikverordnung
Eigenschaften:
Das Estesol® Hair & Body Duschgel in der 1-Liter-Kartusche kombiniert wirksame Reinigungssubstanzen zur Entfernung von Staub und typischen Verschmutzungen am Arbeitsplatz. Die dem natürlichen pH-Wert der Haut angepasste Formel trägt zum Erhalt des Säureschutzmantels bei und hilft dank des enthaltenen Glycerins, ein Austrocknen der Haut zu vermeiden. Der dezente Duft „Tropenwald“ sorgt nach der Anwendung für ein angenehm frisches Gefühl. Die silikonfreie Zusammensetzung verhindert die Übertragung von Rückständen, welche Bauteile vor dem Lackieren oder Beschichten verunreinigen könnten. Das integrierte milde Konservierungsmittel reduziert das Risiko von Hautreizungen, während unabhängige dermatologische Tests eine gute Hautverträglichkeit bestätigen.
Spezifikationen:
• Marke: SC Johnson
• Referenz: HAB1L
• pH-Bereich: 4,0 bis 6,5
• Haltbarkeit: 30 Monate bei Raumtemperatur
• Format: zusammenziehbare Weichbeutel-Nachfüllung 1 L
• Kompatibler Spender: SHW1LDS
• Farbe: blau
• Duft: Tropenwald
• Form: Gel
Normen:
• Europäisches Ecolabel (IE/030/003): garantiert eine begrenzte Umweltbelastung über den gesamten Lebenszyklus des Produkts, von der Herstellung bis zur Entsorgung
• Verordnung (EG) Nr. 1223/2009: Konformität mit der europäischen Kosmetikverordnung
Stärken
• Unterstützt die natürliche Hautfeuchtigkeit dank Glycerin
• Reinigt zuverlässig Öle, Fette und leichte Verschmutzungen
• Für die häufige Anwendung geeignet, ohne die Haut zu reizen
• Entspricht den ökologischen Kriterien des Europäischen Ecolabels
• Silikonfreie Formel, geeignet für Bereiche der Oberflächenvorbereitung
• Reinigt zuverlässig Öle, Fette und leichte Verschmutzungen
• Für die häufige Anwendung geeignet, ohne die Haut zu reizen
• Entspricht den ökologischen Kriterien des Europäischen Ecolabels
• Silikonfreie Formel, geeignet für Bereiche der Oberflächenvorbereitung
Anwendungen
Das Estesol® Hair & Body Duschgel ist für Duschbereiche in Industrieanlagen, Werkstätten und Produktionsstätten konzipiert. Es eignet sich ebenfalls für den Gesundheitssektor, die Lebensmittelindustrie sowie für Sport- und Wellnesseinrichtungen. Ideal nach Tätigkeiten mit leichten Verschmutzungen wie Ölen oder Fetten sorgt es für eine gründliche Reinigung von Körper und Haaren und schont dabei die Haut.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 1 l |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

