CLEAR FOAM PURE 1 L PP90080001, Kartusche

Handwaschmittel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Deb Skin Care (SC Johnson):CLEAR FOAM PURE 1 L
Rubix:1501898
Hersteller:CLR1L
EAN:5010424020015
CLEAR FOAM PURE 1 L PP90080001, Kartusche

Technische Zusammenfassung

Packung1 l kartusche
Kapazität1 l
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CLEAR FOAM PURE 1 L PP90080001, Kartusche


Parfüm- und farbstofffreie, biologisch abbaubare, hypoallergene Schaumhandseife mit zusätzlichen Feuchtigkeitsspendern. Reinigt die Hände und entfernt bei richtiger Anwendung mehr als 99% des Schmutzes und der Keime.
1000 ml

Stärken

Ideal für Menschen, die empfindlich auf Parfüm und Farbstoffe reagieren und Produkte ohne diese Zusätze bevorzugen
Die Verwendung milderer Konservierungsstoffe verringert das Risiko von Hautreizungen
Eine einzige Pumpe genügt, um bei richtiger Anwendung eine hochwirksame Hautreinigung zu erzielen
Hilft, das Austrocknen zu verhindern, und hinterlässt nach der Anwendung ein geschmeidiges Hautgefühl

Technische Informationen


Attribute
Packung1 l kartusche
Kapazität1 l
Zolltarifcode34029090
15,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std