DEB INSTANTFOAM COMPLETE 250 ML PP90250002, Flasche
Schaum-Handdesinfektionsmittel Deb InstantFOAM Complete
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Deb Skin Care (SC Johnson):IFS250ML
Rubix:1679150
EAN:5010424014649

Dokumente
Produktdetails : DEB INSTANTFOAM COMPLETE 250 ML PP90250002, Flasche
Handdesinfektion auf Alkoholbasis
• Zur Verwendung ohne Wasser
• Hinterlässt keine klebrigen Rückstände auf der Haut
• Mit Glycerin und Panthenol
• HACCP-bewertet, VAH gelistet
• Geeignet für die Lebensmittelindustrie
• Tötet 99,999% der häufigsten Keime ab
• Erfüllt EN 1650, EN 1500, EN 14476 und EN 14348
• Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen
• Spender aus robustem Kunststoff, exakte Dosierung, mit Verriegelung
• TF = berührungslos Anwendungsbereich: Universelle Anwendung für die Handdesinfektion ohne Wasser
• Zur Verwendung ohne Wasser
• Hinterlässt keine klebrigen Rückstände auf der Haut
• Mit Glycerin und Panthenol
• HACCP-bewertet, VAH gelistet
• Geeignet für die Lebensmittelindustrie
• Tötet 99,999% der häufigsten Keime ab
• Erfüllt EN 1650, EN 1500, EN 14476 und EN 14348
• Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen
• Spender aus robustem Kunststoff, exakte Dosierung, mit Verriegelung
• TF = berührungslos Anwendungsbereich: Universelle Anwendung für die Handdesinfektion ohne Wasser
Deb InstantFOAM Complete 250 ml Pumpflasche
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 6 kiste |
|---|---|
| Kapazität | 0,25 l |
| Zolltarifcode | 38089490 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
