6331 ROSA 1L DRM: 9.00CM KARTUSCHE Normale Waschlotion Kassette

KCC Waschlotion KIMCARE General

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kleenex:6331
Rubix:1716964
Hersteller:06331070
EAN:5033848004164
KIM-6331 KCC Waschlotion KIMCARE General

Technische Zusammenfassung

Packung1 x handreinigerkassette, rosa, 1 l (1 l gesamt)

Produktdetails : 6331 ROSA 1L DRM: 9.00CM KARTUSCHE Normale Waschlotion Kassette


Die Qualität und Pflege, die Sie von der Marke Kleenex® erwarten. Kleenex® Luxus-Flüssighandseife für die tägliche Verwendung. Entwickelt für ein hervorragendes Reinigungserlebnis. Angereichert mit Feuchtigkeitscreme und hydratisierenden Inhaltsstoffen. Rosafarben. Kompatibel mit einer Vielzahl von Spendern für jeden Waschraum: Aquarius™ in Weiß (Artikelnummer 6948) und Schwarz (Artikelnummer 7173) sowie in Edelstahl (Artikelnummer 8973). Das Nachfüllen ist einfach. Die Kassetten lassen sich durch einfaches Drücken und Einrasten montieren. Sobald die Kassette leer ist, lässt sie sich komprimieren und kann, abgesehen von der Pumpe, recycelt werden. Jede Kassette enthält bis zu 1.000 Portionen Flüssigkeit. Jede VE enthält 6 x 1-Liter-Kassetten. 1 x Handreinigerkassette, rosa, 1 l (1 l gesamt)
KCC Waschlotion KIMCARE General

Technische Informationen


Attribute
Packung1 x handreinigerkassette, rosa, 1 l (1 l gesamt)
67,80 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
80,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std