140X145X14.8 SBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 140,00 145,00 14,80 HG650
Rubix:3214697
Hersteller:49006241


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 140X145X14.8 SBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen