Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422139
Rubix:929678
Hersteller:40422139


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 55X60X9.6 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,201 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std