Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24146908
Rubix:3212778
Hersteller:24146908


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 142 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 142X150X24.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 142 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen