3.2X1.5 GS01 PTFE PT009807 Führungsband GS01
Führungsband (B 01)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67126881
Rubix:2261637
Hersteller:67126881

Dokumente
Produktdetails : 3.2X1.5 GS01 PTFE PT009807 Führungsband GS01
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche
Stärken
Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung Schmierstoffdepot (durch Oberflächenstruktur) Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Montage Einfache Schnappmontage Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Breite | 3,2 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Stärke | 1,5 mm |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,66 € exkl. MwSt.
/ 22 Meter
128,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
