Referenzen
Dichtomatik:GS05 2,50 25,00 HG0003
Rubix:1069569
Hersteller:67193910

Produktdetails : 25X2.5 GS05 HGW HG000301 Führungsband GS05
Beidseitig angefast
Führungsband
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Montage Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74 g |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | hg |
| Stärke | 2,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
