Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24332680
Rubix:3212880
Hersteller:24332680


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 560 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 552 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 552X560X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 560 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 552 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
618,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
735,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen