Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 80,00 85,00 24,50 HG517
Rubix:3213286
Hersteller:24345442


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 80X85X24.5 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort