Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24153612
Rubix:2331334
Hersteller:24153612


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 125X130X9.6 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen