452X460X39.6 KBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 460,00 452,00 39,60 HG600
Rubix:3213967
Hersteller:24379244


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 460 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 452 mm |
| Breite | 39,5 mm |
Produktdetails : 452X460X39.6 KBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 460 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 452 mm |
| Breite | 39,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
731,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
870,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen