Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:433597
Rubix:3213652
Hersteller:433597


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 115X120X14.8 FRA PA 4112 Führungsring Reihe FRA
Angefaste Profilkanten Geschlitzt
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | pagf41 q04112 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen