6X15X4.5 H OF NBR 88 101 Hutmannschette ohne Feder 6 - 6
Stangendichtung
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:9835
Rubix:2039105
Hersteller:9835


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 4,5 mm |
Produktdetails : 6X15X4.5 H OF NBR 88 101 Hutmannschette ohne Feder 6 - 6
Asymmetrisch Ohne Zugfeder
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 4,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen