30X62X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413244
Rubix:149316
Hersteller:40413244
30X62X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30X62X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite7 mm
Werkstofffepm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
15,72 exkl. MwSt.
/ Stück
18,70 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
15,72 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
9,37 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
8,40 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
7,64 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
6,92 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
6,19 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
5,21 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
4,47 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std