45X62X7 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0 5
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412519
Rubix:29247
Hersteller:40412519

Produktdetails : 45X62X7 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0 5
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std