30X40X4 WAOK NBR 70 Wellendichtring WAOK


Lippenring (W A OK NBR 70 GRUEN GS)

Referenzen
dichtomatik:67056784
rubix:141343
hersteller:67056784
30X40X4 WAOK NBR 70 Wellendichtring WAOK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30X40X4 WAOK NBR 70 Wellendichtring WAOK


Der WA ist ein einseitig radial wirkender Dichtring für rotierende oder schwenkende Wellen und optional mit einer Schutzlippe (WAS) auf der dem Fluid gegenüberliegenden Seite erhältlich, um ein Eindringen von Schmutz von außen zu verhindern.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite4 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit versenkter metallarmatur ohne feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1,19 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
1,00 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,70 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,55 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,47 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,44 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,42 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,34 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,31 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,31 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std