75X100X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU5X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413429
Rubix:30231
Hersteller:40413429
75X100X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU5X2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 75X100X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU5X2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
23,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,89 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
23,44 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
13,97 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
12,52 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
11,40 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
10,32 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
9,22 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
7,76 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std