28X47X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49472033
Rubix:28413
Hersteller:49472033
28X47X7 WAS NBR 70. Wellendichtring WAS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 28X47X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Die Standardausführung ist mit einer Schutzlippe (WAS) auf der Luftseite erhältlich

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,86 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,68 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,57 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,55 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,52 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,41 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,38 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std