Parkplatzanschlag WSM 9900029078
Standparker,zweiseitig L1400mm,8EP,vzk.,geschw.
Siehe technische InformationenReferenzen
WSM:9900029078
Rubix:1112929
EAN:4250366514871
Produktdetails : 3110032370 Standparker,zweiseitig L1400mm,8EP,vzk.,geschw.
Standparker, zweiseitige Radeinstellung • Bietet die best mögliche Standsicherheit für Fahrräder • Vorderrad wird an drei Punkten gehalten • Austausch von Bügeln bei Bedarf (z. B. Beschädigung) möglich • Material: verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln • Radabstand: 350 mm • Stellraumtiefe Radstellung 90°, zweiseitig: ca. 3200 mm Lieferung: Zerlegt, Montagematerial und Anweisung beiliegend. Hinweis: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76109090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
370,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
441,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage