3110032330 Bogenparker,zweiseitig L2100mm,12EP,vzk.,zerlegt
Bogenparker,zweiseitig L2100mm,12EP,vzk.,zerlegt
Siehe technische InformationenReferenzen
WSM:9900029092
Rubix:1112962
EAN:4250366515144
Produktdetails : 3110032330 Bogenparker,zweiseitig L2100mm,12EP,vzk.,zerlegt
Bogenparker, zweiseitige Radeinstellung • Platzsparend • Fahrräder können abwechselnd in Tief- und Hocheinstellung abgestellt werden • Material: verzinkter, verschraubbarer bogenförmiger Bügel aus Rundrohr • Radabstand: 350 mm • Stellraumtiefe Radstellung 90°, zweiseitig: ca. 3200 mm • Austausch von Bügeln möglich Hinweis: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm. Lieferung: Zerlegt, Montagematerial und Anweisung beiliegend.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76109090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
391,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
465,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage