3110032195 Bügelparker,einseitig L700mm,2EP,vzk.,zerlegt
Bügelparker,einseitig L700mm,2EP,vzk.,zerlegt
Siehe technische InformationenReferenzen
WSM:9900029052
Rubix:1113013
EAN:4250366513461
Produktdetails : 3110032195 Bügelparker,einseitig L700mm,2EP,vzk.,zerlegt
Bügelparker, einseitige Radeinstellung, zerlegt • Fahrräder können abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend geparkt werden • Material: verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln • Inklusive Montagematerial und -anleitung, Austausch einzelner Bügel bei Bedarf möglich, z. B. bei Beschädigung • Radabstand: 350 mm • Radeinstellung: einseitig • Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm • Stellraumtiefe Radstellung 90°, einseitig: ca. 1850 mm Lieferung: Zerlegt mit Montagematerial und Montageanleitung. Hinweis: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76109090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




