3110032190 Bügelparker,zweiseitig L3500mm,20EP,vzk.,geschw.
Bügelparker,zweiseitig L3500mm,20EP,vzk.,geschw.
Siehe technische InformationenReferenzen
WSM:9900029070
Rubix:1112999
EAN:4250366513454
Produktdetails : 3110032190 Bügelparker,zweiseitig L3500mm,20EP,vzk.,geschw.
Bügelparker, zweiseitige Radeinstellung, verschweißt • Fahrräder können abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend geparkt werden • Material: verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln • Radabstand: 350 mm • Radeinstellung: zweiseitig • Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm • Stellraumtiefe Radstellung 90°, zweiseitig: ca. 3200 mm Lieferung: Fertig verschweißt und montiert Hinweis: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76109090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
748,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
890,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage