3110032360 Standparker,zweiseitig L700mm,4EP,vzk.,zerlegt
Standparker,zweiseitig L700mm,4EP,vzk.,zerlegt
Siehe technische InformationenReferenzen
WSM:9900029076
Rubix:1113051
EAN:4250366514857
Produktdetails : 3110032360 Standparker,zweiseitig L700mm,4EP,vzk.,zerlegt
Standparker, zweiseitige Radeinstellung • Bietet die best mögliche Standsicherheit für Fahrräder • Vorderrad wird an drei Punkten gehalten • Austausch von Bügeln bei Bedarf (z. B. Beschädigung) möglich • Material: verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln • Radabstand: 350 mm • Stellraumtiefe Radstellung 90°, zweiseitig: ca. 3200 mm Lieferung: Zerlegt, Montagematerial und Anweisung beiliegend. Hinweis: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76109090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage