3110032175 Bügelparker,zweiseitig L1050mm,6EP,vzk.,geschw.
Bügelparker,zweiseitig L1050mm,6EP,vzk.,geschw.
Siehe technische InformationenReferenzen
WSM:9900029067
Rubix:1112951
EAN:4250366513423
Produktdetails : 3110032175 Bügelparker,zweiseitig L1050mm,6EP,vzk.,geschw.
Bügelparker, zweiseitige Radeinstellung, verschweißt • Fahrräder können abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend geparkt werden • Material: verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln • Radabstand: 350 mm • Radeinstellung: zweiseitig • Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm • Stellraumtiefe Radstellung 90°, zweiseitig: ca. 3200 mm Lieferung: Fertig verschweißt und montiert Hinweis: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76109090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
298,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage