VSVA-B-T22C-AZ-A2-1T1L Magnetventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-T22C-AZ-A2-1T1L
Rubix:1827861
Hersteller:8033493
EAN:4052568283391

Produktdetails : VSVA-B-T22C-AZ-A2-1T1L Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Druckbereich | 3/10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen