VSVA-B-P53E-A2-P1 Grundventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-P53E-A2-P1
Rubix:445189
Hersteller:546746
EAN:4052568185084

Produktdetails : VSVA-B-P53E-A2-P1 Grundventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Grundventil VSVA-B-P53E-A2-P1 Baubreite 18 mm. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=450 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 118,95 g |
|---|---|
| Typ | vsva normventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 450 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage