SY5120-4DZ-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:SY5120-4DZ-01F-Q
Rubix:2188251
Hersteller:SY5120-4DZ-01F-Q
EAN:3618036181333
SY5120-4DZ-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SY5120-4DZ-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet wesentliche Fortschritte hinsichtlich der Ventilleistung für kostengünstige Lösungen nach Ihren Anforderungen. Die Baureihe bietet eine hohen Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY5000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom746 l/min
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,65 exkl. MwSt.
/ Stück
82,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage