JMFH-5-1/4 Magnetventil

Magnetventil JMFH-5-1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:JMFH-5-1/4
Rubix:122064
Hersteller:10410
EAN:4052568009045
JMFH-5-1/4 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil, tiger classic
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JMFH-5-1/4 Magnetventil


Magnetventil JMFH-5-1/4 Mit Handnotbetätigungen, ohne Magnetspulen oder Buchsen. Magnetspulen und -buchsen sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Antriebsart=elektrisch, Breite=30,5 mm, Ventilgröße=30,5 mm, Standard-Nenndurchfluss=1100 l/min
Magnetventil JMFH-5-1/4 mit Handhilfsbetätigungen, ohne Magnetspulen und ohne Steckdosen. Magnetspulen und Steckdosen sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=30,5 mm, Ventilgröße=30,5 mm, Normalnenndurchfluss=1100 l/min

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)210x55x35 mm
Bruttogewicht375,2 g
Typventil, tiger classic
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1100 l/min
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84818079
222,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std