VSVA-B-M52-AZD-D2-1R5L Magnetventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-M52-AZD-D2-1R5L
Rubix:1827713
Hersteller:567003
EAN:4052568007829

Technische Zusammenfassung
| Typ | normventil vsva mit zentralstecker |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : VSVA-B-M52-AZD-D2-1R5L Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 763,82 g |
|---|---|
| Typ | normventil vsva mit zentralstecker |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage