MN1H-5/2-D-2-FR-C Magnetventil

MN1H Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MN1H-5/2-D-2-FR-C
Rubix:432497
Hersteller:159699
EAN:4052568012076
MN1H-5/2-D-2-FR-C Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MN1H-5/2-D-2-FR-C Magnetventil


Magnetventil MN1H-5/2-D-2-FR-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=54 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)171x60x101 mm
Bruttogewicht695,16 g
Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom2300 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
165,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen