VMPA2-M1H-M-PI Magnetventil

Magnetventil VMPA2-M1H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VMPA2-M1H-M-PI
Rubix:436147
Hersteller:537952
EAN:4052568005627
VMPA2-M1H-M-PI Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil für mpa
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA2-M1H-M-PI Magnetventil


Magnetventil VMPA2-M1H-M-PI Für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Antriebsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Standard-Nenndurchfluss=700 l/min, Betriebsdruck=-0,9 – 10 bar
Magnetventil VMPA2-M1H-M-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=700 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11x55x45 mm
Bruttogewicht115,11 g
Typventil für mpa
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom670 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
86,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std