EVZM550-F01-01S mechanisches Ventil

EVZM500, Mechanisches Ventil mit 5 Anschlüssen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:EVZM550-F01-01S
Rubix:2172184
Hersteller:EVZM550-F01-01S
EAN:3618036112368
EVZM550-F01-01S mechanisches Ventil
Technische Zusammenfassung
Typstahlwalze
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : EVZM550-F01-01S mechanisches Ventil


Die VZM-Serie ist ein mechanisches 5-Port-Ventil. Es ist kompakt in der Bauweise mit großer Durchflusskapazität (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). Das VZM ist in Metall- oder Gummispulenausführung erhältlich, mit einer Vielzahl von Antriebsoptionen und optionalem externem Pilotventil.
EVZM500, Mechanisches 5/2-Wegeventil, Europa

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x108x18 mm
Bruttogewicht113 g
Typstahlwalze
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,61 exkl. MwSt.
/ Stück
89,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen