EVG342R-5DZ-10F-Q Elektromag. 3/2-Weg-Sitzventil

Magnetventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:EVG342R-5DZ-10F-Q
Rubix:2125620
Hersteller:EVG342R-5DZ-10F-Q
EVG342R-5DZ-10F-Q Elektromag. 3/2-Weg-Sitzventil
Technische Zusammenfassung
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EVG342R-5DZ-10F-Q Elektromag. 3/2-Weg-Sitzventil


Die Serie VG342 ist ein Magnetventil mit 3 Anschlüssen mit Vorsteuerung und kann als Umschalt- oder Teilerventil (externe Vorsteuerung) verwendet werden. Die Betätigung ist umschaltbar zwischen N.C., N.O. oder externer Vorsteuerung. Das VG342 kann im Vakuum oder unter niedrigem Druck eingesetzt werden. Eine Schmierung ist nicht erforderlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1100 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
296,77 exkl. MwSt.
/ Stück
353,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen