EVZM550-F01-34B mechanisches Ventil

EVZM500, Mechanisches Ventil mit 5 Anschlüssen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:EVZM550-F01-34B
Rubix:1587395
Hersteller:EVZM550-F01-34B
EAN:3618036112214
EVZM550-F01-34B mechanisches Ventil

Technische Zusammenfassung

Typ5/2- und 5/3-wegeventile
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EVZM550-F01-34B mechanisches Ventil


Die VZM-Serie ist ein mechanisches 5-Port-Ventil. Es ist kompakt in der Bauweise mit großer Durchflusskapazität (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). Das VZM ist in Metall- oder Gummispulenausführung erhältlich, mit einer Vielzahl von Antriebsoptionen und optionalem externem Pilotventil.
EVZM500, Mechanisches Ventil mit 5 Anschlüssen, europäisch

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39x133x40 mm
Bruttogewicht136 g
Typ5/2- und 5/3-wegeventile
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom626 l/min
HerkunftslandJP
61,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage