4105 Standardmanometer, CrNi-Stahl, G 1/4 u, 0 - 6,0 bar, Ø 40
Standardmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:4105
Rubix:801817
Hersteller:102410
EAN:4047322275989


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer (standard) |
Dokumente
Produktdetails : 4105 Standardmanometer, CrNi-Stahl, G 1/4 u, 0 - 6,0 bar, Ø 40
Standardmanometer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer (standard) |
| Werkstoff | edelstahl (crni) |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage