R-0601-020-10 Kugelbuchse Standard
Standard-Kugelbüchsen, geschlossen, R0600/R0601/R0602
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R060102010
Rubix:20707



Produktdetails : R-0601-020-10 Kugelbuchse Standard
STANDARD-KB KBM-20-D
Kugelbuchse KBM-20-D, geschlossen, normal, mit einem Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Länge | 45 mm |
| Dichtung | einseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
