R-0600-310-00 Kugelbuchse Standard
Standard-Kugelbüchsen, geschlossen, R0600/R0601/R0602
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R060031000
Rubix:100913



Produktdetails : R-0600-310-00 Kugelbuchse Standard
STANDARD-KB KBM-10 &
Kugelbuchse KBM-10, geschlossen, normal, ohne Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Länge | 29 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
