R-0741-230-30 Kugelbuchse Tandem mit Flansch
Standard-Kugelbüchsen, Flansch-Tandem, nichtrostend, R0741
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R074123030
Rubix:234283



Produktdetails : R-0741-230-30 Kugelbuchse Tandem mit Flansch
FLANSCH-KB KBMFT-30-DD-NR
Kugelbuchse Tandem mit Flansch KBMFT-30-DD-NR
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 797 g |
|---|---|
| Serie | kbmft |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Länge | 60 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
750,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
893,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
