Hose Mascot 18579-442-03-82C68, Größe: 82/68 | Farbe: Grün | Hauptmaterial: Polyester

SSI-18579-442-09 SCHWARZ Hose Knietaschen 65% PE/35% BW mit SSI SCHÄFER Logo

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18579-442-03-82C68
Rubix:2701186
EAN:5711074691883
18579-442-03-82C68 GRÜN Hose Accelerate
Technische Zusammenfassung
Farbegrün
Größe82/68
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18579-442-03 GR. 82C68 GRÜN Hose Knietaschen 65% PE/35% BW


Einzigartige Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Zahlreiche, elastische Einsätze
● Niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund
● Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
● Regulierbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und abnehmbaren ID-Kartenhalter
● Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
grün , Größe 68

Technische Informationen


Attribute
Farbegrün
Größe82/68
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,96 exkl. MwSt.
/ Stück
107,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

82/68
Wählen Sie Varianten (161)