Overall Mascot 18569-442-91-82C50, Größe: 82/50 | Farbe: Blau | Hauptmaterial: Polyester

SSI-18569-442-09 SCHWARZ Latzhose Knietaschen 65% PE/35% BW mit SSI SCHÄFER Logo

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18569-442-91-82C50
Rubix:2701476
EAN:5711074694341
18569-442-91-82C50 AZURBLAU Latzhose Accelerate Stretch-Einsätze
Technische Zusammenfassung
Farbeblau
Größe82/50
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18569-442-91 GR. 82C50 AZURBLAU Latzhose Knietaschen 65% PE/35% BW


Einzigartige Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Elastolefin
● Gewicht: 270 g/m²
● Zahlreiche, elastische Einsätze
● Regulierbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe
● Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Verstellbare Schulterträger aus Stoff, mit kurzem kräftigem Gummi sowie Kunststoffschnallen
● Latztasche mit Handytasche und Patte mit verdecktem Druckknopf
● Regulierbarer Bund
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche, Patte mit verdecktem Druckknopf und abnehmbaren ID-Kartenhalter
● Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
azurblau, Größe 50

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Größe82/50
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur270 g/m²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,92 exkl. MwSt.
/ Stück
107,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

82/50
Wählen Sie Varianten (145)