12069-203-0209 GR. 82C56 ROT/SCHWARZ Latzhose Leipzig 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)

Mascot LEIPZIG Latzhose rot/schwarz Gr. 82C50

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:12069-203-0209-82C56
Rubix:3359998
EAN:5711074021697
12069-203-0209 GR. 82C56 ROT/SCHWARZ Latzhose Leipzig 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)

Technische Zusammenfassung

Farberot
Größe82/56
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12069-203-0209 GR. 82C56 ROT/SCHWARZ Latzhose Leipzig 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)


TENCEL-Anteil mit kühlenden, schweißabsorbierenden Eigenschaften, strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, ergonomisch geformte Beine und keilförmige Einsätze an der Beininnenseite und im Schritt mit extra Verstärkung, mit CORDURA-Gewebe verstärkte Knietaschen, Reflexeffekte
LEIPZIG Latzhose rot/schwarz Gr.82C56

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1380 g
Farberot
Größe82/56
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeschwarz
Grammatur340 g/m²
Werkstoffpolyester/lyocell
86,46 exkl. MwSt.
/ Stück
102,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

82/56