Referenzen
Donghua:05B-1 SS K (DH)
Rubix:2980186
Hersteller:2117

Produktdetails : 05B-1 K SS 304 (DH) Glied gekröpft mit Splint 12 (L)
Donghua SS 304 Serie – Rollenkette aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304) für korrosionsbeständigen und hygienischen Einsatz. Ideal für feuchte, chemisch belastete oder lebensmittelnahen Anwendungen.
Stärken
Sehr hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit bei zuverlässiger mechanischer Leistung und langer Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 05b-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 8 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Gewicht | 200 g |
| Rollendurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
