SPA3750 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPA3750 DELTA NARROW
Rubix:1734786
Hersteller:962563750
EAN:5414465318238

Produktdetails : SPA3750 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 3750 mm |
| Innenlänge | 3705 mm |
| Außenlänge | 3768 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | super hc |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage