SPZ1077 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPZ1077 DELTA NARROW
Rubix:1734688
Hersteller:962461077
EAN:5414465307966

Produktdetails : SPZ1077 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1077 mm |
| Innenlänge | 1040 mm |
| Außenlänge | 1090 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | nein |
| Serie | delta narrow |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage